SIBA - Lasiputkisulake F 5x20 250V - 7000134.0.25A (PAK=10kpl)

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi
SIBA - Lasiputkisulake F 5x20 250V - 7000134.0.25A (PAK=10kpl)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Koko:

5x20 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6,3x32 mm

Laukaisukäyrä:

nopea (F)

Nimellisvirta:

0.25 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.032 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.04 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.4 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12.5 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Koko - 5x20 mm

  • Laukaisukäyrä - nopea (F)

  • Jännitetyyppi - AC/DC

  • Nimellisvirta - 0.25 A

  • Käyttöluokka - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028854012099

Sähkönumero

3056246

Toimittajan tuotenumero

7000134.0,25

Tukkuerä

10

Koko:

5x20 mm

Laukaisukäyrä:

nopea (F)

Jännitetyyppi:

AC/DC

Nimellisvirta:

0.25 A

Käyttöluokka:

muu

Malli / Tyyppi:

lasisulake

Tehohävikki nimellisvirralla:

0.2 W

Mitoitusjännitetaso AC:

250 V

Nimellisjännite DC:

250 V

Katkaisukyky - nimellisjännite, AC:

0.035 kA

Katkaisukyky - nimellisjännite, DC:

0.035 kA

Lasiputkisulake, nopea (F), 5x20mm 0,25A 250V