SIBA - Lasiputkisulake F 5x20 250V - 7000134.0.2A (PAK=10kpl)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Koko - 5x20 mm
Jännitetyyppi - AC/DC
Nimellisvirta - 0.2 A
Malli / Tyyppi - lasisulake
Nimellisjännite DC - 250 V
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028854012082
Sähkönumero
3056245
Toimittajan tuotenumero
7000134.0,2
Tukkuerä
10
Koko:
5x20 mm
Jännitetyyppi:
AC/DC
Nimellisvirta:
0.2 A
Malli / Tyyppi:
lasisulake
Nimellisjännite DC:
250 V
Lasiputkisulake, nopea (F), 5x20mm 0,2A 250V


