Varastointi päättyy

SIBA - Lasiputkisulake F 5x20 250V - 7000134.0.4A (PAK=10kpl)

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Koko - 5x20 mm

  • Laukaisukäyrä - nopea (F)

  • Jännitetyyppi - AC/DC

  • Nimellisvirta - 0.45 A

  • Käyttöluokka - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028854012150

Sähkönumero

7058021

Toimittajan tuotenumero

7000134.0,4

Tukkuerä

10

Koko:

5x20 mm

Laukaisukäyrä:

nopea (F)

Jännitetyyppi:

AC/DC

Nimellisvirta:

0.45 A

Käyttöluokka:

muu

Malli / Tyyppi:

lasisulake

Tehohävikki nimellisvirralla:

0.3 W

Mitoitusjännitetaso AC:

250 V

Katkaisukyky - nimellisjännite, AC:

0.035 kA

Katkaisukyky - nimellisjännite, DC:

0.035 kA

LasiputkisulakeMitat: 5 x 20 mm, nopea (F), nimellisjännite: 250 VAC,ilman ilmaisinta, IEC 60127-2/2, DIN VDE 0820-2/2.

Lasiputkisulake
Mitat: 5 x 20 mm, nopea (F), nimellisjännite: 250 VAC, ilman ilmaisinta, IEC 60127-2/2, DIN VDE 0820-2/2