SIBA - Lasiputkisulake F 5x20 250V - 7000134.2.5A (PAK=10kpl)


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Koko - 5x20 mm
Jännitetyyppi - AC/DC
Nimellisvirta - 2.5 A
Malli / Tyyppi - lasisulake
Nimellisjännite DC - 250 V
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028854012396
Sähkönumero
3056256
Toimittajan tuotenumero
7000134.2,5
Tukkuerä
10
Koko:
5x20 mm
Jännitetyyppi:
AC/DC
Nimellisvirta:
2.5 A
Malli / Tyyppi:
lasisulake
Nimellisjännite DC:
250 V
LasiputkisulakeMitat: 5 x 20 mm, nopea (F), nimellisjännite: 250 VAC,ilman ilmaisinta, IEC 60127-2/2, DIN VDE 0820-2/2.