SIBA - Lasiputkisulake F 5x30 500V - 7000334.0.63A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Koko - 5x30 mm
Jännitetyyppi - AC/DC
Nimellisvirta - 0.63 A
Malli / Tyyppi - lasisulake
Nimellisjännite DC - 500 V
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028854009327
Sähkönumero
3005001
Toimittajan tuotenumero
7000334.0,63
Tukkuerä
10
Koko:
5x30 mm
Jännitetyyppi:
AC/DC
Nimellisvirta:
0.63 A
Malli / Tyyppi:
lasisulake
Nimellisjännite DC:
500 V
Lasiputkisulake, mitat: 5x30 mm, nopea (F), nimellisjännite: 250 VAC


