SIBA - Lasiputkisulake F 6.35x32 250V - 7005960.0.315A (PAK=10)

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Koko - 6,3x32 mm

  • Laukaisukäyrä - nopea (F)

  • Jännitetyyppi - AC/DC

  • Nimellisvirta - 0.315 A

  • Käyttöluokka - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 10 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028854016509

Sähkönumero

3056190

Toimittajan tuotenumero

7005960.0,315

Tukkuerä

10

Koko:

6,3x32 mm

Laukaisukäyrä:

nopea (F)

Jännitetyyppi:

AC/DC

Nimellisvirta:

0.315 A

Käyttöluokka:

muu

Malli / Tyyppi:

lasisulake

Tehohävikki nimellisvirralla:

0.3 W

Mitoitusjännitetaso AC:

250 V

Nimellisjännite DC:

250 V

Katkaisukyky - nimellisjännite, AC:

0.035 kA

Lasiputkisulake, nopea (F), 6,35x32mm 0,315A 250V