SIBA - Lasiputkisulake F 6.35x32 250V - 7005960.0.63A (PAK=10kpl)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Koko - 6,3x32 mm
Laukaisukäyrä - nopea (F)
Jännitetyyppi - AC/DC
Nimellisvirta - 0.63 A
Käyttöluokka - muu
Pakkaus ja ehdot
10 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028854016554
Sähkönumero
3056193
Toimittajan tuotenumero
7005960.0,63
Tukkuerä
10
Koko:
6,3x32 mm
Laukaisukäyrä:
nopea (F)
Jännitetyyppi:
AC/DC
Nimellisvirta:
0.63 A
Käyttöluokka:
muu
Malli / Tyyppi:
lasisulake
Tehohävikki nimellisvirralla:
0.4 W
Mitoitusjännitetaso AC:
250 V
Nimellisjännite DC:
250 V
Katkaisukyky - nimellisjännite, AC:
0.035 kA
Lasiputkisulake, nopea (F), 6,35x32mm 0,63A 250V


