Etusivu

SIBA - Lasiputkisulake F 6.35x32 250V - 7005960.1.25A (PAK=10kpl)

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi
SIBA - Lasiputkisulake F 6.35x32 250V - 7005960.1.25A (PAK=10kpl)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Koko - 6,3x32 mm

  • Jännitetyyppi - AC/DC

  • Nimellisvirta - 1.25 A

  • Malli / Tyyppi - lasisulake

  • Nimellisjännite DC - 250 V

Pakkaus ja ehdot

  • 10 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028854016592

Sähkönumero

3056196

Toimittajan tuotenumero

7005960.1,25

Tukkuerä

10

Koko:

6,3x32 mm

Jännitetyyppi:

AC/DC

Nimellisvirta:

1.25 A

Malli / Tyyppi:

lasisulake

Nimellisjännite DC:

250 V

Lasiputkisulake, nopea (F), 6,35x32mm 1,25A 250V