SIBA - Lasiputkisulake F 6.35x32 250V - 7005960.3.15A (PAK=10kpl)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Koko - 6,3x32 mm
Laukaisukäyrä - nopea (F)
Jännitetyyppi - AC/DC
Nimellisvirta - 3.15 A
Käyttöluokka - muu
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028854016752
Sähkönumero
3056201
Toimittajan tuotenumero
7005960.3,15
Tukkuerä
1
Koko:
6,3x32 mm
Laukaisukäyrä:
nopea (F)
Jännitetyyppi:
AC/DC
Nimellisvirta:
3.15 A
Käyttöluokka:
muu
Malli / Tyyppi:
lasisulake
Tehohävikki nimellisvirralla:
1.1 W
Mitoitusjännitetaso AC:
250 V
Nimellisjännite DC:
250 V
Katkaisukyky - nimellisjännite, AC:
0.035 kA
LasiputkisulakeMitat: 6,35 x 32 mm, nopea (F), nimellisjännite: 250 VAC,ilman ilmaisinta.


