SIBA - Lasiputkisulake T 5x20 250V - 7000135.0.032A (PAK=10kpl)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Koko - 5x20 mm
Jännitetyyppi - AC/DC
Nimellisvirta - 0.032 A
Malli / Tyyppi - lasisulake
Nimellisjännite DC - 250 V
Pakkaus ja ehdot
10 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028854013119
Sähkönumero
3056264
Toimittajan tuotenumero
7000135.0,032
Tukkuerä
10
Koko:
5x20 mm
Jännitetyyppi:
AC/DC
Nimellisvirta:
0.032 A
Malli / Tyyppi:
lasisulake
Nimellisjännite DC:
250 V
Lasiputkisulake, hidas (T), 5x20mm 0,032A 250V


