SIBA - Lasiputkisulake T 5x20 250V - 7000135.0.08A (PAK=10kpl)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Koko - 5x20 mm
Laukaisukäyrä - viive
Jännitetyyppi - AC/DC
Nimellisvirta - 0.08 A
Käyttöluokka - muu
Pakkaus ja ehdot
10 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028854013218
Sähkönumero
7058058
Toimittajan tuotenumero
7000135.0,08
Tukkuerä
10
Koko:
5x20 mm
Laukaisukäyrä:
viive
Jännitetyyppi:
AC/DC
Nimellisvirta:
0.08 A
Käyttöluokka:
muu
Malli / Tyyppi:
lasisulake
Tehohävikki nimellisvirralla:
0.2 W
Mitoitusjännitetaso AC:
250 V
Katkaisukyky - nimellisjännite, AC:
0.035 kA
Katkaisukyky - nimellisjännite, DC:
0.035 kA
Mitat: 5 x 20 mm, hidas (T), nimellisjännite 250 VAC, ilman ilmaisinta, IEC 60127-2/3, DIN VDE 0820-2/3


