SIBA - Lasiputkisulake T 5x20 250V - 7000135.0.2A (PAK=10kpl)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Koko - 5x20 mm
Laukaisukäyrä - viive
Jännitetyyppi - AC/DC
Nimellisvirta - 0.2 A
Käyttöluokka - muu
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028854013331
Sähkönumero
7058066
Toimittajan tuotenumero
7000135.0,2
Tukkuerä
10
Koko:
5x20 mm
Laukaisukäyrä:
viive
Jännitetyyppi:
AC/DC
Nimellisvirta:
0.2 A
Käyttöluokka:
muu
Malli / Tyyppi:
lasisulake
Tehohävikki nimellisvirralla:
0.3 W
Mitoitusjännitetaso AC:
250 V
Katkaisukyky - nimellisjännite, AC:
0.035 kA
Katkaisukyky - nimellisjännite, DC:
0.035 kA
LasiputkisulakeMitat: 5 x 20 mm, hidas (T), nimellisjännite 250 VAC,ilman ilmaisinta, IEC 60127-2/3, DIN VDE 0820-2/3.
Lasiputkisulake
Mitat: 5 x 20 mm, hidas (T), nimellisjännite 250 VAC, ilman ilmaisinta, IEC 60127-2/3, DIN VDE 0820-2/3
Lasiputkisulake
Mitat: 5 x 20 mm, hidas (T), nimellisjännite 250 VAC, ilman ilmaisinta, IEC 60127-2/3, DIN VDE 0820-2/3


