Etusivu

SIBA - Lasiputkisulake T 5x20 250V - 7000135.0.5A (PAK=10kpl)

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi
SIBA - Lasiputkisulake T 5x20 250V - 7000135.0.5A (PAK=10kpl)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Koko - 5x20 mm

  • Jännitetyyppi - AC/DC

  • Nimellisvirta - 0.5 A

  • Malli / Tyyppi - lasisulake

  • Nimellisjännite DC - 250 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028854013454

Sähkönumero

3056276

Toimittajan tuotenumero

7000135.0,5

Tukkuerä

10

Koko:

5x20 mm

Jännitetyyppi:

AC/DC

Nimellisvirta:

0.5 A

Malli / Tyyppi:

lasisulake

Nimellisjännite DC:

250 V

LasiputkisulakeMitat: 5 x 20 mm, hidas (T), nimellisjännite 250 VAC,ilman ilmaisinta, IEC 60127-2/3, DIN VDE 0820-2/3.