Varastointi päättyy

SIBA - Lasiputkisulake T 5x20 250V - 7000135.1.25A (PAK=10kpl)

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Koko - 5x20 mm

  • Laukaisukäyrä - viive

  • Jännitetyyppi - AC/DC

  • Nimellisvirta - 1.25 A

  • Käyttöluokka - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028854013591

Sähkönumero

7058076

Toimittajan tuotenumero

7000135.1,25

Tukkuerä

10

Koko:

5x20 mm

Laukaisukäyrä:

viive

Jännitetyyppi:

AC/DC

Nimellisvirta:

1.25 A

Käyttöluokka:

muu

Malli / Tyyppi:

lasisulake

Tehohävikki nimellisvirralla:

0.3 W

Mitoitusjännitetaso AC:

250 V

Katkaisukyky - nimellisjännite, AC:

0.035 kA

Katkaisukyky - nimellisjännite, DC:

0.035 kA

LasiputkisulakeMitat: 5 x 20 mm, hidas (T), nimellisjännite 250 VAC, ilman ilmaisinta, IEC 60127-2/3, DIN VDE 0820-2/3 Lasiputkisulake
Mitat: 5 x 20 mm, hidas (T), nimellisjännite 250 VAC, ilman ilmaisinta, IEC 60127-2/3, DIN VDE 0820-2/3