SIBA - Lasiputkisulake T 5x20 250V - 7000135.2A (PAK=10kpl)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Koko - 5x20 mm
Laukaisukäyrä - viive
Jännitetyyppi - AC/DC
Nimellisvirta - 2 A
Käyttöluokka - muu
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028854013775
Sähkönumero
3056282
Toimittajan tuotenumero
7000135.2
Tukkuerä
10
Koko:
5x20 mm
Laukaisukäyrä:
viive
Jännitetyyppi:
AC/DC
Nimellisvirta:
2 A
Käyttöluokka:
muu
Malli / Tyyppi:
lasisulake
Tehohävikki nimellisvirralla:
0.5 W
Mitoitusjännitetaso AC:
250 V
Nimellisjännite DC:
250 V
Katkaisukyky - nimellisjännite, AC:
0.035 kA
Katkaisukyky - nimellisjännite, DC:
0.035 kA


