SIBA - Lasiputkisulake T 5x25 250V - 7000202.0.05A (PAK=10kpl)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Koko - 5x25 mm
Jännitetyyppi - AC/DC
Nimellisvirta - 0.05 A
Malli / Tyyppi - lasisulake
Nimellisjännite DC - 250 V
Pakkaus ja ehdot
10 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028854010712
Sähkönumero
3056318
Toimittajan tuotenumero
7000202.0,05
Tukkuerä
10
Koko:
5x25 mm
Jännitetyyppi:
AC/DC
Nimellisvirta:
0.05 A
Malli / Tyyppi:
lasisulake
Nimellisjännite DC:
250 V
Lasiputkisulake, keskinopea (M), 5x25mm 0,05A 250V


