SIBA - Lasiputkisulake T 5x25 250V - 7000502.2.5A (PAK=10kpl)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Koko - 5x25 mm
Laukaisukäyrä - viive
Jännitetyyppi - AC/DC
Nimellisvirta - 2.5 A
Malli / Tyyppi - lasisulake
Pakkaus ja ehdot
10 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028854010934
Sähkönumero
3056335
Toimittajan tuotenumero
7000502.2,5
Tukkuerä
10
Koko:
5x25 mm
Laukaisukäyrä:
viive
Jännitetyyppi:
AC/DC
Nimellisvirta:
2.5 A
Malli / Tyyppi:
lasisulake
Nimellisjännite DC:
250 V
Lasiputkisulake, keskinopea (M), 5x25mm 2,5A 250V


