SIBA - Lasiputkisulake T 6.35x32 250V - 7005961.2.5A (PAK=10kpl)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Koko - 6,3x32 mm
Laukaisukäyrä - viive
Jännitetyyppi - AC/DC
Nimellisvirta - 2.5 A
Käyttöluokka - muu
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028854017483
Sähkönumero
3056227
Toimittajan tuotenumero
7005961.2,5
Tukkuerä
1
Koko:
6,3x32 mm
Laukaisukäyrä:
viive
Jännitetyyppi:
AC/DC
Nimellisvirta:
2.5 A
Käyttöluokka:
muu
Malli / Tyyppi:
lasisulake
Tehohävikki nimellisvirralla:
0.7 W
Mitoitusjännitetaso AC:
250 V
Nimellisjännite DC:
250 V
Katkaisukyky - nimellisjännite, AC:
0.035 kA
Lasiputkisulake, hidas (T), 6,35x32mm 2,5A 250V


