Etusivu

SIBA - Lasiputkisulake T 6.35x32 250V - 7005961.6.3A (PAK=10kpl)

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi
SIBA - Lasiputkisulake T 6.35x32 250V - 7005961.6.3A (PAK=10kpl)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Koko - 6,3x32 mm

  • Jännitetyyppi - AC/DC

  • Nimellisvirta - 6.3 A

  • Malli / Tyyppi - lasisulake

  • Nimellisjännite DC - 250 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028854017551

Sähkönumero

3056232

Toimittajan tuotenumero

7005961.6,3

Tukkuerä

10

Koko:

6,3x32 mm

Jännitetyyppi:

AC/DC

Nimellisvirta:

6.3 A

Malli / Tyyppi:

lasisulake

Nimellisjännite DC:

250 V

LasiputkisulakeMitat: 6,35 x 32 mm, hidas (T), nimellijännite: 250 VAC,ilman ilmaisinta, IEC 60127-2/4