SIBA - Lasiputkisulakelajitelma F nop - 0328-10010 F 5x20 0,5-10A 250V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - lasisulake
Sulakkeiden määrä - 100
Laukaisukäyrä - nopea (F)
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028854137228
Sähkönumero
3056141
Toimittajan tuotenumero
0328-10010
Tukkuerä
12
Malli / Tyyppi:
lasisulake
Sulakkeiden määrä:
100
Laukaisukäyrä:
nopea (F)
LasiputkisulakelajitelmaMitat: 5 x 20 mm, nopea (F), nimellisjännite:250 V, ilman ilmaisinta, IEC 60127-2/2, DIN VDE 0820-2/2


