SIBA - Lasiputkisulakelajitelma T hid - 0328-10011 T 5x20 0,5-10A 250V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - lasisulake
Sulakkeiden määrä - 100
Laukaisukäyrä - viive
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028854137211
Sähkönumero
3056142
Toimittajan tuotenumero
0328-10011
Tukkuerä
12
Malli / Tyyppi:
lasisulake
Sulakkeiden määrä:
100
Laukaisukäyrä:
viive
LasiputkisulakelajitelmaMitat: 5 x 20 mm, hidas (T), nimellisjännite:250 VAC, ilman ilmaisinta, IEC 60127-2/3, DIN VDE 0820-2/3


