SIBA - Mikrokytkin - 2800104

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
12 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028854049927
Sähkönumero
3134698
Toimittajan tuotenumero
2800114
Tukkuerä
12
Mikrokytkin 10A/250VAC
Mikrokytkin erikoisnopeille kahvasulakkeille pulttikiinnityksellä
Nimellisjännite 250V
Nimellisvirta 10A, ei induktiivinen
Kosketin: 1 nap. vaihtokosketin
Liitäntä: AMP 6,3 x 0,8
Mikrokytkin erikoisnopeille kahvasulakkeille pulttikiinnityksellä
Nimellisjännite 250V
Nimellisvirta 10A, ei induktiivinen
Kosketin: 1 nap. vaihtokosketin
Liitäntä: AMP 6,3 x 0,8


