SIBA - Putkisulake gR 22x58 63A 690V - 5014006.63A

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Koko:

22x58 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10x38 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot14x51 mm

Nimellisvirta:

63 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Koko - 22x58 mm

  • Nimellisvirta - 63 A

  • Käyttöluokka - gR (puolijohteiden yleissuojaus)

  • Malli / Tyyppi - keraaminen sulake

  • Nimellisjännite DC - 690 V

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028854065880

Sähkönumero

3006363

Toimittajan tuotenumero

5014006.63

Tukkuerä

10

Koko:

22x58 mm

Nimellisvirta:

63 A

Käyttöluokka:

gR (puolijohteiden yleissuojaus)

Malli / Tyyppi:

keraaminen sulake

Nimellisjännite DC:

690 V

Putkisulake 22X58Mitat: 22 x 58 mm, nimellisjännite: 690 VAC, ilman ilmaisinta, katkaisukyky: 200 kA, käyttöluokka: gR

Keraaminen putkisulake, erikoisnopea, käyttöluokka gR, mitat: 22x58mm, nimellisjännite: 690V