SIBA - Kahvasulake gG 1 35A 690V - 2021113.35A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 35 A
Mitoitusjännitetaso AC - 690 V
Jännitetyyppi - AC
Sulakkeen tilanilmaisu - yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin
Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL) - ei
Pakkaus ja ehdot
3 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028854027338
Sähkönumero
3136235
Toimittajan tuotenumero
2021113.35
Tukkuerä
15
Nimellisvirta:
35 A
Mitoitusjännitetaso AC:
690 V
Jännitetyyppi:
AC
Sulakkeen tilanilmaisu:
yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin
Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL):
ei
Kokoluokka IEC 60269 mukaan:
NH1
Tehohävikki nimellisvirralla:
4.2 W
Kahvasulake
Nimellisjännite: 690 VAC
Katkaisukyky: 120 kA
Käyttöluokka: gG
Normit: DIN 43 620, IEC 60269-2-1
Korroosiosuojattu rakenne


