SIBA - Kahvasulake gG 3 315A 690V - 2021313.315A

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 315 A

  • Mitoitusjännitetaso AC - 690 V

  • Jännitetyyppi - AC

  • Sulakkeen tilanilmaisu - yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin

  • Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL) - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 3 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028854028281

Sähkönumero

3136431

Toimittajan tuotenumero

2021313.315

Tukkuerä

6

Nimellisvirta:

315 A

Mitoitusjännitetaso AC:

690 V

Jännitetyyppi:

AC

Sulakkeen tilanilmaisu:

yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin

Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL):

ei

Kokoluokka IEC 60269 mukaan:

NH3

Tehohävikki nimellisvirralla:

24 W

KahvasulakeNimellisjännite: 690 VAC Katkaisukyky: 120 kA Käyttöluokka:gG Normit: DIN 43 620, IEC 60269-2-1 Korroosiosuojattu rakenne

Kahvasulake

Nimellisjännite: 690 VAC
Katkaisukyky: 120 kA
Käyttöluokka: gG
Normit: DIN 43 620, IEC 60269-2-1
Korroosiosuojattu rakenne