SIBA - Sulake aR 3 630A 690V M12 - 2068132.630A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 630 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028854044465
Sähkönumero
3105115
Toimittajan tuotenumero
2068132.630
Tukkuerä
3
Nimellisvirta:
630 A
Erikoisnopea sulake, koko 3, aR, 630A, 690V, pulttikiinnitys M12 kierre


