SIBA - Tulppasulake gG D01 16A 400V - 1002704.16A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 16 A
Nimellisjännite - 400 V
Käyttöluokka - gR (puolijohteiden yleissuojaus)
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028854001963
Sähkönumero
3005316
Toimittajan tuotenumero
1002704.16A
Tukkuerä
50
Nimellisvirta:
16 A
Nimellisjännite:
400 V
Käyttöluokka:
gR (puolijohteiden yleissuojaus)


