SIBA - Tulppasulake gG D01 4A 400V - 1002704.4A

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Varokealustan koko - D01

  • Nimellisvirta - 4 A

  • Nimellisjännite - 400 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028854001925

Sähkönumero

3005304

Toimittajan tuotenumero

1002704.4A

Tukkuerä

50

Varokealustan koko:

D01

Nimellisvirta:

4 A

Nimellisjännite:

400 V