Etusivu

SIBA - Tulppasulake gG D02 35A 400V - 1002804.35A

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Varokealustan koko - D02

  • Nimellisvirta - 35 A

  • Nimellisjännite - 400 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028854002069

Sähkönumero

3005335

Toimittajan tuotenumero

1002804.35A

Tukkuerä

50

Varokealustan koko:

D02

Nimellisvirta:

35 A

Nimellisjännite:

400 V