Etusivu

SIBA - Tulppasulake gG D03 80A 400V - 1002904.80A

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi
SIBA - Tulppasulake gG D03 80A 400V - 1002904.80A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Varokealustan koko - D03

  • Nimellisvirta - 80 A

  • Nimellisjännite - 400 V

  • Värikoodi - hopea

  • Käyttöluokka - gG (johdon ylikuormitus- ja oikosulkusuojaus)

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028854002205

Sähkönumero

3005380

Toimittajan tuotenumero

1002904.80A

Tukkuerä

10

Varokealustan koko:

D03

Nimellisvirta:

80 A

Nimellisjännite:

400 V

Värikoodi:

hopea

Käyttöluokka:

gG (johdon ylikuormitus- ja oikosulkusuojaus)