SIBA - Tulppasulake gG ND 10A 500V - 1000204.10A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Varokealustan koko - NDZ
Nimellisvirta - 10 A
Nimellisjännite - 500 V
Laukaisukäyrä - viive
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028854000256
Sähkönumero
3005510
Toimittajan tuotenumero
1000204.10A
Tukkuerä
10
Varokealustan koko:
NDZ
Nimellisvirta:
10 A
Nimellisjännite:
500 V
Laukaisukäyrä:
viive
-


