Verkkokaupassamme on lauantaina 14.3.2026 huoltokatko klo 7:00-7:30. Huoltokatkon aikana verkkokaupan toiminnassa esiintyy häiriöitä.

Etusivu

SIBA - Tulppasulake gR D01 2A 440V - 1002707.2A

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 2 A

  • Nimellisjännite - 400 V

  • Käyttöluokka - gR (puolijohteiden yleissuojaus)

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028854001987

Sähkönumero

3005202

Toimittajan tuotenumero

1002707.2A

Tukkuerä

50

Nimellisvirta:

2 A

Nimellisjännite:

400 V

Käyttöluokka:

gR (puolijohteiden yleissuojaus)

D01, mitat: 36 x 11 mm, DIN 49 522, E14Nimellisjännite: 440 VAC

D01, mitat: 36 x 11 mm, DIN 49 522, E14
Nimellisjännite: 440 VAC