SIBA - Tulppasulake gR DII 10A 500V - 1000507.10A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Varokealustan koko - DII
Nimellisvirta - 10 A
Nimellisjännite - 500 V
Käyttöluokka - gR (puolijohteiden yleissuojaus)
Laukaisukäyrä - erittäin nopea (FF)
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028854000676
Sähkönumero
3005110
Toimittajan tuotenumero
1000507.10A
Tukkuerä
5
Varokealustan koko:
DII
Nimellisvirta:
10 A
Nimellisjännite:
500 V
Käyttöluokka:
gR (puolijohteiden yleissuojaus)
Laukaisukäyrä:
erittäin nopea (FF)
DII, mitat: 50 x 22 mm, DIN 49 515, E27Nimellisjännite: 500 VAC
DII, mitat: 50 x 22 mm, DIN 49 515, E27
Nimellisjännite: 500 VAC
DII, mitat: 50 x 22 mm, DIN 49 515, E27
Nimellisjännite: 500 VAC


