Varastointi päättyy

SIBA - Tulppasulake gR DII 25A 500V - 1000507.25A

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Varokealustan koko - DII

  • Nimellisvirta - 25 A

  • Nimellisjännite - 500 V

  • Käyttöluokka - gR (puolijohteiden yleissuojaus)

  • Laukaisukäyrä - erittäin nopea (FF)

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028854000744

Sähkönumero

3005125

Toimittajan tuotenumero

1000507.25A

Tukkuerä

5

Varokealustan koko:

DII

Nimellisvirta:

25 A

Nimellisjännite:

500 V

Käyttöluokka:

gR (puolijohteiden yleissuojaus)

Laukaisukäyrä:

erittäin nopea (FF)

DII, mitat: 50 x 22 mm, DIN 49 515, E27Nimellisjännite: 500 VAC

DII, mitat: 50 x 22 mm, DIN 49 515, E27
Nimellisjännite: 500 VAC