Etusivu

SIBA - Tulppasulake gR DII 2A 500V - 1000507.2A

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028854000713

Sähkönumero

3005102

Toimittajan tuotenumero

1000507.2A

Tukkuerä

5

DII, mitat: 50 x 22 mm, DIN 49 515, E27Nimellisjännite: 500 VAC

DII, mitat: 50 x 22 mm, DIN 49 515, E27
Nimellisjännite: 500 VAC