SICK - Heijastin, 40 x 60 mm - PL40A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Muoto - suorakulmainen
Korkeus - 60 mm
Leveys - 40 mm
Kiinnitysreikien lukumäärä - 2
Itsekiinnittyvä asennus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410027090290
Sähkönumero
2709029
Toimittajan tuotenumero
1012720
Tukkuerä
1
Muoto:
suorakulmainen
Korkeus:
60 mm
Leveys:
40 mm
Kiinnitysreikien lukumäärä:
2
Itsekiinnittyvä asennus:
ei


