SIEMENS - 3-v.v.kisko 2 kytkim. S2 vrt - 3RV1935-3A

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusvirta In - 108 A

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Toiminta kuin virtakiskoadapterilla - ei

  • Toiminta kuin sisäänrakennetulla laitteella - ei

  • Päävirtapiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

50 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011209306158

Sähkönumero

3720437

Toimittajan tuotenumero

3RV1935-3A

Tukkuerä

1

Mitoitusvirta In:

108 A

Napojen lukumäärä:

3

Toiminta kuin virtakiskoadapterilla:

ei

Toiminta kuin sisäänrakennetulla laitteella:

ei

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

3-v. virtakisko 2:lle kytkimelle, jakoet. 75mm (S2:lle)

3-vaiheinen virtakisko 2 katkaisijalle Koko S2 Moduuliväli: 75 mm

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan