SIEMENS - 3-v.v.kisko 4 kytkim. S00,S0 - 3RV1915-1CB

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusvirta In - 63 A

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Toiminta kuin virtakiskoadapterilla - ei

  • Toiminta kuin sisäänrakennetulla laitteella - ei

  • Päävirtapiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209504639

Sähkönumero

3720403

Toimittajan tuotenumero

3RV1915-1CB

Tukkuerä

1

Mitoitusvirta In:

63 A

Napojen lukumäärä:

3

Toiminta kuin virtakiskoadapterilla:

ei

Toiminta kuin sisäänrakennetulla laitteella:

ei

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

3-v. virtakisko 4:lle kytkimelle, jakoet. 45mm (S00,S0:lle)

3-vaiheiset virtakiskot Moduuliväli 45 mm 4 kytkimelle. Haarukan muotoiset liitännät.

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan