SIEMENS - Adapteri - 3SU1550-0AA10-0AA0

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Upotushalkaisija - 22 mm

  • Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä - 3

  • Hiilijalanjälki - Toimittajan ilmoitus

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,6 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

4011209947733

Sähkönumero

2324431

Toimittajan tuotenumero

3SU1550-0AA10-0AA0

Tukkuerä

1

Upotushalkaisija:

22 mm

Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä:

3

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Kannatin 3 elementtiä, Metalli

Pidike, universaali, 3-suuntainen, muovi/metalli.
Minimitilausmäärä 5 tai sen moninkertainen.

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan