SIEMENS - Adapteri - 3SU1550-1AA10-1BA0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Upotushalkaisija - 22 mm
Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä - 3
Hiilijalanjälki - Toimittajan ilmoitus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,6 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011209963603
Sähkönumero
2324432
Toimittajan tuotenumero
3SU1550-1AA10-1BA0
Tukkuerä
1
Upotushalkaisija:
22 mm
Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä:
3
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Kannatin, kosketinelementti 1s.., Metalli
pidike, yleiskäyttöinen, 3-suuntainen, muovi/metalli, 1 NO, ruuviliitin
pidike, yleiskäyttöinen, 3-suuntainen, muovi/metalli, 1 NO, ruuviliitin
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


