SIEMENS - Aikarele päästöhidastettu - RP2540-1AW30 1CO 12-240VUC

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 22.5 mm

  • Vetohidastustoiminto kytkettäessä - ei

  • Vetohidastustoiminto avattaessa - kyllä

  • Aika-alue - 0.05...600 s

  • Puolijohdelähdöllä - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209943759

Sähkönumero

2702231

Toimittajan tuotenumero

3RP2540-1AW30

Tukkuerä

1

Leveys:

22.5 mm

Vetohidastustoiminto kytkettäessä:

ei

Vetohidastustoiminto avattaessa:

kyllä

Aika-alue:

0.05...600 s

Puolijohdelähdöllä:

ei

Tähti-kolmio -toiminto:

ei

Pulssipituustoiminto:

ei

Vilkkutoiminto, alkaa tauolla, kiinteä aika:

ei

Vilkkutoiminto, alkaa työllä, kiinteä aika:

ei

Lähtöjen määrä, viivästymättömät, normaalisti kiinni NC:

1

Syvyys:

90 mm

Korkeus:

100 mm

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

12...240 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

12...240 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC/DC

Kuormitukseton liitos magnetisoitaessa:

kyllä

Kuormitukseton liitos demagnetisoitaessa:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Liitettävissä ulkoiseen liitintäblokkiin:

ei

Aikatoiminto, alkaa tauolla, säädettävä:

ei

Aikatoiminto, alkaa työllä, säädettävä:

ei

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

12...240 V

Vain kaukokäytölle:

ei

Lähtöjen määrä, viivvetön , normaalisti kiinni NC:

0

Lähtöjen määrä, viiveetön, normaalisti kiinni NO:

0

Lähtöjen määrä, viiveetön, normaalisti kiinni NC:

0

Lähtöjen määrä, viivästys, normaalisti kiinni NC:

0

Lähtöjen määrä, viivästys, normaalisti kiinni NC:

0

Lähdöt, valittavissa viiveetön ja viiveellä:

ei

3RP25 aikarele, päästöhid. ilman ohj.sign.,0,05 s ... 600 s, 1vk,12-240V AC/DC

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan