SIEMENS - Aikarele tähti-kolmio - 3RP2574-1NW30 2NO 12-240VUC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 22.5 mm
Vetohidastustoiminto kytkettäessä - ei
Vetohidastustoiminto avattaessa - ei
Aika-alue - 1...20 s
Puolijohdelähdöllä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011209943858
Sähkönumero
2702233
Toimittajan tuotenumero
3RP2574-1NW30
Tukkuerä
1
Leveys:
22.5 mm
Vetohidastustoiminto kytkettäessä:
ei
Vetohidastustoiminto avattaessa:
ei
Aika-alue:
1...20 s
Puolijohdelähdöllä:
ei
Tähti-kolmio -toiminto:
kyllä
Pulssipituustoiminto:
ei
Vilkkutoiminto, alkaa tauolla, kiinteä aika:
ei
Vilkkutoiminto, alkaa työllä, kiinteä aika:
ei
Lähtöjen määrä, viivästymättömät, normaalisti kiinni NC:
0
Syvyys:
90 mm
Korkeus:
100 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
12...240 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
12...240 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC/DC
Kuormitukseton liitos magnetisoitaessa:
ei
Kuormitukseton liitos demagnetisoitaessa:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Liitettävissä ulkoiseen liitintäblokkiin:
ei
Aikatoiminto, alkaa tauolla, säädettävä:
ei
Aikatoiminto, alkaa työllä, säädettävä:
ei
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
12...240 V
Vain kaukokäytölle:
ei
Lähtöjen määrä, viivvetön , normaalisti kiinni NC:
0
Lähtöjen määrä, viiveetön, normaalisti kiinni NO:
1
Lähtöjen määrä, viiveetön, normaalisti kiinni NC:
0
Lähtöjen määrä, viivästys, normaalisti kiinni NC:
0
Lähtöjen määrä, viivästys, normaalisti kiinni NC:
1
Lähdöt, valittavissa viiveetön ja viiveellä:
ei


