SIEMENS - Ajastin viive 110VUC - 3RT2916-2BK01

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 110...127 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 110...127 V

  • Sisäänrakennettu vaimennin - ei

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 110...127 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC/DC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

7 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

4011209739871

Sähkönumero

3720714

Toimittajan tuotenumero

3RT2916-2BK01

Tukkuerä

1

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

110...127 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

110...127 V

Sisäänrakennettu vaimennin:

ei

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

110...127 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC/DC

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Viivemoduuli, UC 110V,

OFF-viivelaite, 110 V AC/DC, kontaktorireleille ja moottorikontaktoreille 3RT2

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan