SIEMENS - Ajastin viive 24VDC - 3RT2916-2BE01

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - suora kiinnitys

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - -99999...-99999 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 24...24 V

  • Sisäänrakennettu vaimennin - ei

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - -99999...-99999 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

7 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

4011209739895

Sähkönumero

3720713

Toimittajan tuotenumero

3RT2916-2BE01

Tukkuerä

1

Asennustapa:

suora kiinnitys

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

-99999...-99999 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

24...24 V

Sisäänrakennettu vaimennin:

ei

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

-99999...-99999 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

DC

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Viivemoduuli, DC 24V,

OFF-viivelaite, 24 V DC, kontaktorireleille ja moottorikontaktoreille 3RT2

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan