SIEMENS - Akseli - 3KD9002-0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 300 mm
Poikkileikkauksen korkeus - 6 mm
Poikkileikkauksen leveys - 6 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4001869586984
Sähkönumero
3682380
Toimittajan tuotenumero
3KD9002-0
Tukkuerä
1
Pituus:
300 mm
Poikkileikkauksen korkeus:
6 mm
Poikkileikkauksen leveys:
6 mm
Akseli 6x6 300 mm
Akseli 6x6 300 mm
Akseli 6x6 300 mm
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


