SIEMENS - Akseli - 3LD9205-0C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 300 mm
Poikkileikkauksen korkeus - 6 mm
Poikkileikkauksen leveys - 6 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011209544673
Sähkönumero
3682305
Toimittajan tuotenumero
3LD9205-0C
Tukkuerä
1
Pituus:
300 mm
Poikkileikkauksen korkeus:
6 mm
Poikkileikkauksen leveys:
6 mm
Akseli 6x6 mm pituus 300 mm Myydään 5 kpl erissä
Apukosketin 2s 3LD2- ja 3LD5- kytkimiin. DIN-kisko versiot
Apukosketin 2s 3LD2- ja 3LD5- kytkimiin. DIN-kisko versiot
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


