SIEMENS - Akseli - 3LD9205-2C

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - Akseli - 3LD9205-2C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 600 mm

  • Poikkileikkauksen korkeus - 6 mm

  • Poikkileikkauksen leveys - 6 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209581807

Sähkönumero

3682306

Toimittajan tuotenumero

3LD9205-2C

Tukkuerä

1

Pituus:

600 mm

Poikkileikkauksen korkeus:

6 mm

Poikkileikkauksen leveys:

6 mm

Akseli 6x6 mm pituus 600 mm Myydään 5 kpl erissä

Akseli 6x6 mm pituus 600 mm Myydään 5 kpl erissä

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan