SIEMENS - Akseli - 3LD9245-0C

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - Akseli - 3LD9245-0C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 300 mm

  • Poikkileikkauksen korkeus - 8 mm

  • Poikkileikkauksen leveys - 8 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209787001

Sähkönumero

3682315

Toimittajan tuotenumero

3LD9245-0C

Tukkuerä

1

Pituus:

300 mm

Poikkileikkauksen korkeus:

8 mm

Poikkileikkauksen leveys:

8 mm

Akseli 8x8 mm pituus 300 mm Myydään 5 kpl erissä

Akseli 8x8 mm pituus 300 mm Myydään 5 kpl erissä

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan