SIEMENS - Akseli - 3LD9245-2C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 600 mm
Poikkileikkauksen korkeus - 8 mm
Poikkileikkauksen leveys - 8 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011209787018
Sähkönumero
3682316
Toimittajan tuotenumero
3LD9245-2C
Tukkuerä
1
Pituus:
600 mm
Poikkileikkauksen korkeus:
8 mm
Poikkileikkauksen leveys:
8 mm
Akseli 8x8 mm pituus 600 mm Myydään 5 kpl erissä
Akseli 8x8 mm pituus 600 mm Myydään 5 kpl erissä
Akseli 8x8 mm pituus 600 mm Myydään 5 kpl erissä
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


