SIEMENS - ALF41B100 Sovite VXF41>VXF43 - S55845-Z116

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Putken ulkohalkaisija liitäntä 1 - 100 mm
Nimellishalkaisija liitäntä 1 - DN 100
Nimellishalkaisija liitäntä 2 - DN 100
Putken ulkohalkaisija liitäntä 2 - 100 mm
Pituus, liitos 2 - 50 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
4 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
Sähkönumero
AAD0001
Toimittajan tuotenumero
S55845-Z116
Tukkuerä
1
Putken ulkohalkaisija liitäntä 1:
100 mm
Nimellishalkaisija liitäntä 1:
DN 100
Nimellishalkaisija liitäntä 2:
DN 100
Putken ulkohalkaisija liitäntä 2:
100 mm
Pituus, liitos 2:
50 mm
Asennuspituus, liitäntä 2:
50 mm
Laipan puristusluokka (PN):
PN 25
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


